Kegelstift ungehärtet DIN 1 ungehärtet, Edelstahl A4 blank
DIN 1 Edelstahl A4 ungehärtet
STI-KGL-UNGEH-DIN1-B-A4-16X90
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 1 wurde zurückgezogen und durch ISO 2339 ersetzt (Änderung der Längendefinition, Kuppenhöhen verändert).
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 16 mm |
Länge (l1) | 90 mm |
Normen | DIN 1 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Form | B |
RoHS-konform | Ja |