Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Anmeldung für Kunden

Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +49 7940 15-2400

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 125.000 Produkte

Kegelstift ungehärtet

DIN 1 Stahl ungehärtet
STI-KGL-DIN1-UNGEH-A-14X20

Art.-Nr.: 024901420

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kegelstift ungehärtet

Art.-Nr.: 024901420

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x 1

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

DIN 1, Stahl, blank, ungehärtet, Ausführung A (geschliffen)

Nenndurchmesser

14 mm

Länge

20 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

A

Produktgewicht (per Stück)

26,4 g

DIN

1

Um Ihnen bestmöglichen Service zu gewährleisten, verwenden wir Cookies. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu. Schließen