Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kegelstift mit Innengewinde ungehärtet DIN 7978 Stahl ungehärtet blank

DIN 7978 Stahl ungehärtet blank
STI-KGL-DIN7978-UNGEH-A-8X50

Art.-Nr. 02478 50
EAN 4038898643456
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
DIN 7978 wurde zurückgezogen und durch DIN EN ISO 8736 ersetzt (Teilweise andere Nennlängen festgelegt).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Länge (l1)

50 mm

Anschlussgewinde (D)

M5

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (t1)

8 mm

Lochtiefe (t2)

12 mm

Normen

DIN 7978

Form

A

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Geschliffen
Ungehärtet

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen