Kegelstift mit Innengewinde ungehärtet DIN 7978 Stahl ungehärtet blank
DIN 7978 Stahl ungehärtet blank
STI-KGL-DIN7978-UNGEH-A-6X36
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7978 wurde zurückgezogen und durch DIN EN ISO 8736 ersetzt (Teilweise andere Nennlängen festgelegt).
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 36 mm |
Anschlussgewinde (D) | M4 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (t1) | 6 mm |
Lochtiefe (t2) | 10 mm |
Normen | DIN 7978 |
Form | A |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Geschliffen |
RoHS-konform | Ja |