Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kegelstift mit Innengewinde ungehärtet DIN 7978 Stahl ungehärtet blank

DIN 7978 Stahl ungehärtet blank
STI-KGL-DIN7978-UNGEH-A-20X50

Art.-Nr. 024720 50
EAN 4052712871504
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
DIN 7978 wurde zurückgezogen und durch DIN EN ISO 8736 ersetzt (Teilweise andere Nennlängen festgelegt).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

20 mm

Länge (l1)

50 mm

Anschlussgewinde (D)

M12

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (t1)

18 mm

Lochtiefe (t2)

27 mm

Normen

DIN 7978

Form

A

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Geschliffen
Ungehärtet

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen