Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kegelstift mit Innengewinde ungehärtet DIN 7978 Stahl ungehärtet blank

DIN 7978 Stahl ungehärtet blank
STI-KGL-DIN7978-UNGEH-A-12X140

Art.-Nr. 024712 140
EAN 4061338559697

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 7978 wurde zurückgezogen und durch DIN EN ISO 8736 ersetzt (Teilweise andere Nennlängen festgelegt).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

12 mm

Länge (l1)

140 mm

Anschlussgewinde (D)

M6

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (t1)

10 mm

Lochtiefe (t2)

16 mm

Normen

DIN 7978

Form

A

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Geschliffen
Ungehärtet

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen