Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kegelsenker HSCo 90° mit Querloch Sortiment 4-tlg.

SER-QUERLO-SORT-HSCO-90GRD-(D2/5-15/20)

Art.-Nr. 0694021004

EAN 4065233113664

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kegelsenker HSCo 90° mit Querloch Sortiment 4-tlg.

Art.-Nr. 0694021004

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum ratterfreien Entgraten und Ansenken von Bohrungen mit den Senkbereichen 2/5 mm; 5/10 mm; 10/15 mm und 15/20 mm. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
  • Der gleichmäßig verlaufende Kegelmantel-Hinterschliff ergibt einen leichten, schälenden Schnitt

  • Der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne im Werkstück

  • Zylinderschaft

  • Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
Hinweis

Nicht zum Vollversenken empfohlen! Erhöhung der Standzeit und Schnittleistung durch Einsatz von Bohr- und Schneidöl.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Konventionelle Stähle, Edelstahl, Nichteisen-Metalle, Kunststoffe und Gusseisen

Werkstoff

Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil

Anzahl Teile im Sortiment/Set

4 STK

Drehzahlrichtwerte für Kegelsenker mit Querloch
Material NE-Metalle Stahlbleche weich Kunststoffe Duroplaste, Thermoplaste Gusseisen bis 250/Nmm² Aluminiumlegierungen
Schnittgeschw. m/min. 20 15 15 – 20 10 25
Ø mm n = U/min n = U/min n = U/min n = U/min n = U/min
2 – 5 900 – 1200 600 – 900 900 – 1200 500 – 700 1200 – 1600
5 – 10 500 – 700 300 – 500 500 – 700 300 – 400 700 – 900
10 – 15 300 – 500 250 – 300 300 – 500 200 – 300 500 – 700
15 – 20 200 – 300 150 – 250 200 – 300 100 – 200 300 – 500
20 – 25 150 – 200 100 – 150 150 – 200 100 – 150 200 – 300
Kegelsenker HSCo 90° mit Querloch Sortiment 4-tlg. inklusive:
1 x
Kegelsenker HSCo 90° mit Querloch

SER-QUERLO-HSCO-90GRD-(D2-5MM)

Beschreibung:
Senkerdurchmesser min./max.: 2-5 mm
Zum ratterfreien Entgraten und Ansenken von Bohrungen
Menge: 1 x
1 x
Kegelsenker HSCo 90° mit Querloch

SER-QUERLO-HSCO-90GRD-(D5-10MM)

Beschreibung:
Senkerdurchmesser min./max.: 5-10 mm
Zum ratterfreien Entgraten und Ansenken von Bohrungen
Menge: 1 x
1 x
Kegelsenker HSCo 90° mit Querloch

SER-QUERLO-HSCO-90GRD-(D10-15MM)

Beschreibung:
Senkerdurchmesser min./max.: 10-15 mm
Zum ratterfreien Entgraten und Ansenken von Bohrungen
Menge: 1 x
1 x
Kegelsenker HSCo 90° mit Querloch

SER-QUERLO-HSCO-90GRD-(D15-20MM)

Beschreibung:
Senkerdurchmesser min./max.: 15-20 mm
Zum ratterfreien Entgraten und Ansenken von Bohrungen
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen