Kegelsenker Sortiment TiN 90° DIN 335 C - SER-KGL-SORT-HSS-90°-TIN-(6,3-20,5)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Kegelsenker Sortiment TiN 90° DIN 335 C - SER-KGL-SORT-HSS-90°-TIN-(6,3-20,5) - 1

Kegelsenker Sortiment TiN 90° DIN 335 C

Kegelsenkerkassette HSS, Titan-Nitrid
SER-KGL-SORT-HSS-90°-TIN-(6,3-20,5)
ZEBRA

Art.-Nr. 069402001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kegelsenker Sortiment TiN 90° DIN 335 C

Art.-Nr. 069402001
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
6-teilig, bestehend aus den Durchmessern 6,3 - 20,5 mm. Deutlich höhere Performance in der Bearbeitung von konventionellen Stählen und Gusseisen im Vergleich zum Blauring.

Bis zu 30% höhere Schnittgeschwindigkeiten und zwei- bis vierfache Standzeiterhöhung gegenüber Blauring


TiN-Beschichtung



Grat- und ratterfreies Ansenken, Entgraten und Versenken


Präzisions-Kegelsenker mit 3 Schneiden, präzisionsgeschliffen



Optimierte Spannutgeometrie


Hervorragende Spanbildung und -abfuhr

Hinweis

Senker-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

6 STK

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Guss

Qualität

ZEBRA-Premium

Normen

DIN 335

Form

C

Schneidstoff

HSS

Senkwinkel

90 Grad

Oberfläche

TiN

Anzahl Schneiden

3 STK

Schaftform

Zylindrisch

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Senkgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Senkgüte (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Senkverhalten (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle
Unlegierte Vergütungsstähle
Legierte Vergütungsstähle
Nitrierstähle
Werkzeugstähle
Schnellarbeitsstähle
Gusseisen
Kugelgraphit
Temperguss
Hartguss

Kegelsenker Sortiment TiN 90° DIN 335 C inklusive:

1 x
Kegelsenker TiN 90° DIN 335 C

SER-KGL-MA-HSS-90GRD-TIN-D6,3MM

ZEBRA
Beschreibung:
6,3 mm
Deutlich höhere Performance in der Bearbeitung von konventionellen Stählen und Gusseisen im Vergleich zum Blauring.
Menge: 1 x
1 x
Kegelsenker TiN 90° DIN 335 C

SER-KGL-MA-HSS-90GRD-TIN-D8,3MM

ZEBRA
Beschreibung:
8,3 mm
Deutlich höhere Performance in der Bearbeitung von konventionellen Stählen und Gusseisen im Vergleich zum Blauring.
Menge: 1 x
1 x
Kegelsenker TiN 90° DIN 335 C

SER-KGL-MA-HSS-90GRD-TIN-D10,4MM

ZEBRA
Beschreibung:
10,4 mm
Deutlich höhere Performance in der Bearbeitung von konventionellen Stählen und Gusseisen im Vergleich zum Blauring.
Menge: 1 x
1 x
Kegelsenker TiN 90° DIN 335 C

SER-KGL-MA-HSS-90GRD-TIN-D12,4MM

ZEBRA
Beschreibung:
12,4 mm
Deutlich höhere Performance in der Bearbeitung von konventionellen Stählen und Gusseisen im Vergleich zum Blauring.
Menge: 1 x
1 x
Kegelsenker TiN 90° DIN 335 C

SER-KGL-MA-HSS-90GRD-TIN-D16,5MM

ZEBRA
Beschreibung:
16,5 mm
Deutlich höhere Performance in der Bearbeitung von konventionellen Stählen und Gusseisen im Vergleich zum Blauring.
Menge: 1 x
1 x
Kegelsenker TiN 90° DIN 335 C

SER-KGL-MA-HSS-90GRD-TIN-D20,5MM

ZEBRA
Beschreibung:
20,5 mm
Deutlich höhere Performance in der Bearbeitung von konventionellen Stählen und Gusseisen im Vergleich zum Blauring.
Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen