Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kegelsenker Grünring HSCO, 90° DIN 335C - SER-KGL-MA-GRUEN-HSCO-90GRD-D6,3MM Kegelsenker Grünring HSCO, 90° DIN 335C - SER-KGL-MA-GRUEN-HSCO-90GRD-D6,3MM Kegelsenker Grünring HSCO, 90° DIN 335C - SER-KGL-MA-GRUEN-HSCO-90GRD-D6,3MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Kegelsenker Grünring HSCO, 90° DIN 335C - SER-KGL-MA-GRUEN-HSCO-90GRD-D6,3MM - 1
Kegelsenker Grünring HSCO, 90° DIN 335C - SER-KGL-MA-GRUEN-HSCO-90GRD-D6,3MM - 2
Kegelsenker Grünring HSCO, 90° DIN 335C - SER-KGL-MA-GRUEN-HSCO-90GRD-D6,3MM - 3

Kegelsenker Grünring HSCO, 90° DIN 335C

Kegelsenker HSCo, Grünring
SER-KGL-MA-GRUEN-HSCO-90GRD-D6,3MM
ZEBRA

Art.-Nr. 069401906
EAN 4011231603355

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders gut für die Bearbeitung von Edelstahl, legierten bzw. hochlegierten sowie rost- und säurebeständigen Stählen geeignet.

Grat- und ratterfreies Ansenken, Entgraten und Versenken


Präzisions-Kegelsenker mit 3 Schneiden, präzisionsgeschliffen



Optimierte Spannutgeometrie


Hervorragende Spanbildung und -abfuhr



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze


Senker-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Guss
Edelstahl
Titan
Sonderlegierung

Qualität

ZEBRA-Premium

Senkerdurchmesser (d1)

6,3 mm

Schaftdurchmesser (d2)

5 mm

Spitzendurchmesser (d3)

1,5 mm

Länge (l1)

45 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Normen

DIN 335

Form

C

Schneidstoff

HSCo

Senkwinkel

90 Grad

Oberfläche

Unbeschichtet

Schaftform

Zylindrisch

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Senkgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Senkgüte (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Senkverhalten (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle
Unlegierte Vergütungsstähle
Legierte Vergütungsstähle
Nitrierstähle
Werkzeugstähle
Schnellarbeitsstähle
Gusseisen
Kugelgraphit
Temperguss
Hartguss
Rostfreie Stähle geschwefelt
Rostfreie Stähle austenitisch
Rostfreie Stähle martensitisch
Titan
Titanlegierungen
Sonderlegierungen
Federstähle

Zuordnung Kegelsenker Schrauben-Normen
Kegelsenker-Nenndurchmesser d1für Senkschraubenfür Senkschrauben
DIN EN ISO 10642
(früher DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(früher DIN 963,964,965,966)
6,3 mmM3M3
8,3 mmM4-
10,4 mmM5M4, M5
12,4 mmM6M6
16,5 mmM8M8
20,5 mm-M10
25,0 mmM10, M12M12
31,0 mmM16-
Schnittwerte
Für Ø 6,3 - 12,4
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeitvcf
Ø 6,3Ø 8,3Ø 10,4Ø 12,4
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 500 N/mm²350,1200,1300,1400,150
≤ 1.000 N/mm²330,0700,0800,0900,100
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 700 N/mm²350,1200,1300,1400,150
≤ 850 N/mm²330,1200,1300,1400,150
≤ 1.000 N/mm²220,0700,0800,0900,100
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²170,1200,1300,1400,150
≤ 1.400 N/mm²130,0700,0800,0900,100
Nitrierstähle≤ 1.000 N/mm²170,0700,0800,0900,100
≤ 1.400 N/mm²130,0400,0500,0600,060
Werkzeugstähle≤ 850 N/mm²190,0700,0800,0900,100
≤ 1.400 N/mm²170,0400,0500,0600,060
Schnellarbeitsstähle≤ 1.400 N/mm²170,0400,0500,0600,060
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt≤ 900 N/mm²180,0680,0810,0900,100
Rostfreie Stähle, austenitisch≤ 1.100 N/mm²130,0400,0500,0600,060
Rostfreie Stähle, martensitisch≤ 1.200 N/mm²150,0400,0500,0600,060
Titan und Titan-Legierungen≤ 850 N/mm²170,0700,0800,0900,100
≤ 1.400 N/mm²110,0400,0500,0600,060
Sonderlegierungen≤ 1.600 N/mm²90,0700,0800,0900,100
Güsse
Gusseisen≤ 240 HB280,1200,1300,1400,150
≤ 350 HB180,1200,1300,1400,150
Kugelgraphit- und Temperguss≤ 240 HB240,1200,1300,1400,150
≤ 350 HB220,1200,1300,1400,150
Hartguss≤ 350 HB90,0400,0500,0600,060
Harte Werkstoffe
Federstähle≤ 350 HB110,0400,0500,0600,060
Für Ø 16,5 - 31
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeitvcf
Ø 16,5Ø 20,5Ø 25Ø 31
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 500 N/mm²350,1700,1800,2100,240
≤ 1.000 N/mm²330,1100,1300,1500,170
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 700 N/mm²350,1700,1800,2100,240
≤ 850 N/mm²330,1700,1800,2100,240
≤ 1.000 N/mm²220,1100,1300,1500,170
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²170,1700,1800,2100,240
≤ 1.400 N/mm²130,1100,1300,1500,170
Nitrierstähle≤ 1.000 N/mm²170,1100,1300,1500,170
≤ 1.400 N/mm²130,0700,0800,0900,120
Werkzeugstähle≤ 850 N/mm²190,1100,1300,1500,170
≤ 1.400 N/mm²170,0700,0800,0900,120
Schnellarbeitsstähle≤ 1.400 N/mm²170,0700,0800,1500,120
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt≤ 900 N/mm²180,1100,1300,1500,170
Rostfreie Stähle, austenitisch≤ 1.100 N/mm²130,0700,0800,0900,120
Rostfreie Stähle, martensitisch≤ 1.200 N/mm²150,0700,0800,0900,120
Titan und Titan-Legierungen≤ 850 N/mm²170,1100,1300,1500,170
≤ 1.400 N/mm²110,0700,0800,0900,120
Sonderlegierungen≤ 1.600 N/mm²90,1100,1300,1500,170
Güsse
Gusseisen≤ 240 HB280,1700,1800,2100,240
≤ 350 HB180,1700,1800,2100,240
Kugelgraphit- und Temperguss≤ 240 HB240,1700,1800,2100,240
≤ 350 HB220,1700,1800,2100,240
Hartguss≤ 350 HB90,0700,0800,0900,120
Harte Werkstoffe
Federstähle≤ 350 HB110,0700,0800,0900,120
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen