Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kegelsenker EU VHM, 90° DIN 335C

SER-KGL-EU-VHM-90GRD-D6,3MM

Art.-Nr. 5443119006

EAN 4058794442236

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kegelsenker EU VHM, 90° DIN 335C

Art.-Nr. 5443119006
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
Der Alleskönner mit extrem ungleicher Teilung (EU) für perfekte Senkungen.

Extreme Ungleichteilung


  • Beste Oberflächenqualität: exakte, runde, ratterfreie Senkungen

  • Schnellere Bearbeitung dank höherer Schnittgeschwindigkeiten

  • Deutlich geringerer Werkzeugverschleiß

  • Höchste Laufruhe in allen Materialien

  • Deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich


Vollhartmetall


  • Speziell für den Einsatz in CNC-Maschinen für eine prozesssichere und standardisierte Fertigung

  • Hohe Standzeit und Schnittgeschwindigkeit


Universell einsetzbar


Dank spezieller Spitzengeometrie und Vollhartmetall-Schneidstoff ist die Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen möglich.

Hinweis

Senker-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall, Kunststoff

Qualität

ZEBRA-Premium

Senkerdurchmesser (d1)

6,3 mm

Schaftdurchmesser (d2)

5 mm

Spitzendurchmesser (d3)

1,5 mm

Geeignet für Schraube

M3

Länge (l1)

45 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Normen

DIN 335

Form

C

Schneidstoff

VHM

Senkwinkel

90 Grad

Oberfläche

Unbeschichtet

Schaftform

Zylindrisch

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Senkgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Senkgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Senkverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Toleranz Schneidendurchmesser

z9

Toleranz Schaftdurchmesser

h9

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Hardox, Federstähle, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (>10% Silicium), Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Kunststoffe aramidfaserverstärkt, Kunststoffe glas-/ kohlefaserverstärkt

Schnittwerte
Für Ø 6,3 - 12,4
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc f
Ø 6,3 Ø 8,3 Ø 10,4 Ø 12,4
Allgemeine Baustähle ≤ 500 N/mm² 60 0,108 0,135 0,135 0,162
≤ 1.000 N/mm² 55 0,108 0,135 0,135 0,162
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 55 0,108 0,135 0,135 0,162
≤ 850 N/mm² 55 0,108 0,135 0,135 0,162
≤ 1.000 N/mm² 47 0,081 0,108 0,108 0,135
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 47 0,081 0,108 0,108 0,135
≤ 1.400 N/mm² 34 0,081 0,108 0,108 0,135
Nitrierstähle ≤ 1.000 N/mm² 47 0,081 0,108 0,108 0,135
≤ 1.400 N/mm² 34 0,081 0,108 0,108 0,135
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 47 0,081 0,108 0,108 0,135
≤ 1.400 N/mm² 34 0,054 0,081 0,081 0,108
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.400 N/mm² 34 0,054 0,081 0,081 0,108
Gusseisen ≤ 240 HB 43 0,135 0,162 0,189 0,216
≤ 350 HB 38 0,135 0,162 0,189 0,216
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 240 HB 38 0,135 0,162 0,189 0,216
≤ 350 HB 34 0,135 0,162 0,189 0,216
Hartguss ≤ 350 HB 30 0,081 0,108 0,108 0,135
Rostfreie Stähle, geschwefelt ≤ 900 N/mm² 26 0,068 0,081 0,081 0,095
Rostfreie Stähle, austenitisch ≤ 1.100 N/mm² 21 0,068 0,081 0,081 0,095
Rostfreie Stähle, martensitisch ≤ 1.200 N/mm² 21 0,068 0,081 0,081 0,095
Titan und Titan-Legierungen ≤ 850 N/mm² 17 0,054 0,081 0,081 0,108
≤ 1.400 N/mm² 17 0,054 0,081 0,081 0,108
Sonderlegierungen ≤ 1.600 N/mm² 13 0,068 0,081 0,081 0,095
Hardox Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 9 0,068 0,081 0,081 0,095
Federstähle ≤ 350 HB 17 0,068 0,081 0,081 0,095
Aluminium und Al-Legierungen ≤ 400 N/mm² 136 0,135 0,162 0,189 0,216
Al-Knetlegierungen ≤ 650 N/mm² 85 0,135 0,162 0,189 0,216
Al-Gusslegierungen ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 68 0,108 0,135 0,135 0,162
Al-Gusslegierungen > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 51 0,108 0,135 0,135 0,162
Magnesium-Legierungen ≤ 400 N/mm² 68 0,081 0,108 0,108 0,135
Kupfer, niedriglegiert ≤ 500 N/mm² 68 0,135 0,162 0,189 0,216
Messing, kurzspanend ≤ 600 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
Bronze, kurzspanend ≤ 600 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
≤ 850 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
Bronze, langspanend ≤ 850 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
≤ 1.000 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
Kunststoffe ≤ 150 N/mm² 60 0,162 0,189 0,216 0,243
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für Ø 16,5 - 31
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc f
Ø 16,5 Ø 20,5 Ø 25 Ø 31
Allgemeine Baustähle ≤ 500 N/mm² 60 0,162 0,189 0,243 0,270
≤ 1.000 N/mm² 55 0,162 0,189 0,243 0,270
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 55 0,162 0,189 0,243 0,270
≤ 850 N/mm² 55 0,162 0,189 0,243 0,270
≤ 1.000 N/mm² 47 0,135 0,162 0,216 0,243
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 47 0,135 0,162 0,216 0,243
≤ 1.400 N/mm² 34 0,135 0,162 0,216 0,243
Nitrierstähle ≤ 1.000 N/mm² 47 0,135 0,162 0,216 0,243
≤ 1.400 N/mm² 34 0,135 0,162 0,216 0,243
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 47 0,135 0,162 0,216 0,243
≤ 1.400 N/mm² 34 0,108 0,135 0,162 0,189
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.400 N/mm² 34 0,108 0,135 0,162 0,189
Gusseisen ≤ 240 HB 43 0,243 0,270 0,297 0,324
≤ 350 HB 38 0,243 0,270 0,297 0,324
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 240 HB 38 0,243 0,270 0,297 0,324
≤ 350 HB 34 0,243 0,270 0,297 0,324
Hartguss ≤ 350 HB 30 0,135 0,162 0,216 0,243
Rostfreie Stähle, geschwefelt ≤ 900 N/mm² 26 0,095 0,108 0,135 0,162
Rostfreie Stähle, austenitisch ≤ 1.100 N/mm² 21 0,095 0,108 0,135 0,162
Rostfreie Stähle, martensitisch ≤ 1.200 N/mm² 21 0,095 0,108 0,135 0,162
Titan und Titan-Legierungen ≤ 850 N/mm² 17 0,108 0,135 0,162 0,189
≤ 1.400 N/mm² 17 0,108 0,135 0,162 0,189
Sonderlegierungen ≤ 1.600 N/mm² 13 0,095 0,108 0,135 0,162
Hardox Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 9 0,095 0,108 0,135 0,162
Federstähle ≤ 350 HB 17 0,095 0,108 0,135 0,162
Aluminium und Al-Legierungen ≤ 400 N/mm² 136 0,243 0,270 0,297 0,324
Al-Knetlegierungen ≤ 650 N/mm² 85 0,243 0,270 0,297 0,324
Al-Gusslegierungen ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 68 0,162 0,189 0,243 0,270
Al-Gusslegierungen > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 51 0,162 0,189 0,243 0,270
Magnesium-Legierungen ≤ 400 N/mm² 68 0,135 0,162 0,216 0,243
Kupfer, niedriglegiert ≤ 500 N/mm² 68 0,243 0,270 0,297 0,324
Messing, kurzspanend ≤ 600 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
Bronze, kurzspanend ≤ 600 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
≤ 850 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
Bronze, langspanend ≤ 850 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
≤ 1.000 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
Kunststoffe ≤ 150 N/mm² 60 0,270 0,297 0,324 0,351
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen