Kegelschmiernippel 90°, abgewinkelte Form

DIN 71412 Edelstahl abgewinkelte Form 90 Grad
NPL-DIN71412-H3-SW9-A2-M8X1

Art.-Nr. 098691 81

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kegelschmiernippel 90°, abgewinkelte Form

Art.-Nr. 098691 81

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 71412, Edelstahl A2
  • Abgewinkelte Form H3/C 90°

  • Mit kegeligem Gewinde

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M8 x 1

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

13 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg)

5,5 mm

Schlüsselweite (s1)

9 mm

Höhe (h1)

18 mm

Normen

DIN 71412

Werkstoff

Edelstahl A1, 1.4305

Oberfläche

Blank

Form

Sechseckig

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

RoHS-konform

Ja

Produktgewicht (per Stück)

5 g

Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen