Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kegelschmiernippel Form B, 45° mit Selbstformgewinde

DIN 71412 Stahl verz B Selbstformgewinde 45° Vierk
NPL-DIN71412-B-H2-A3F-SW11-4KT-SFG10X1

Art.-Nr. 098686 101
EAN 4053479671345
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
DIN 71412 Form B, Stahl verzinkt
  • Mit Selbstformgewinde, kegelig

  • Vierkantausführung

  • Unterscheidungsmerkmal zu Standard-Kegelschmiernippeln: Kennrille unterhalb des Kegelkopfes
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Form

B, H2
Vierkant

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Länge (l1)

20,5 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg)

5,5 mm

Schlüsselweite (s1)

11 mm

Normen

DIN 71412