Kegelschmiernippel 45°, abgewinkelte Form, Zoll

DIN 71412 Edelstahl abgewinkelte Form 45 Grad Zoll
NPL-DIN71412-H2-SW11-A2-R1/8ZO

Art.-Nr. 098690 18

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kegelschmiernippel 45°, abgewinkelte Form, Zoll

Art.-Nr. 098690 18

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 71412, Edelstahl A2
  • Abgewinkelte Form H2/B 45°

  • Mit kegeligem Gewinde

Länge (l1)

11,5 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg)

5,5 mm

Schlüsselweite (s1)

11 mm

Höhe (h1)

25 mm

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4305

Oberfläche

Blank

Normen

DIN 71412

Form

Sechseckig

RoHS-konform

Ja

Produktgewicht (per Stück)

6 g

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen