DIN 71412 Stahl verzinkt Form B 45° Zoll
NPL-DIN71412-H2-(A3F)-R1/8ZO
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit kegeligem Gewinde
Datenblätter(X)
CAD Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 1/8 in |
Länge (l1) | 25 mm |
Schlüsselweite (s1) | 11 mm |
Normen | DIN 71412 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | B, H2 |
Gewindeart | Rohraußengewinde kegelig Whitworth |
RoHS-konform | Ja |