Kegelschmiernippel 45°, Form B, Zoll

DIN 71412 Stahl verzinkt Form B 45° Zoll
NPL-DIN71412-H2-(A3F)-R1/4ZO

Art.-Nr. 098654

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kegelschmiernippel 45°, Form B, Zoll

Art.-Nr. 098654

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x200 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 71412 Form B, Stahl verzinkt, Zoll

Mit kegeligem Gewinde

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

1/4 in

Länge (l1)

23 mm

Schlüsselweite (s1)

14 mm

Normen

DIN 71412

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

B, H2
Sechseckig

Gewindeart

Rohraußengewinde kegelig Whitworth