Kegelschmiernippel Form B, abgewinkelte Form 45° DIN 71412 Form B, Edelstahl A1
DIN 71412 Edelstahl 45° Form B Sechskant
NPL-DIN71412-B-H2-A1-SW9-6KT-M6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit kegeligem Gewinde
Datenblätter(X)
Form | B, H2 |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M6 x 1 |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 23,5 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg) | 5,5 mm |
Schlüsselweite (s1) | 9 mm |
Normen | DIN 71412 |
Werkstoff | Edelstahl A1, 1.4305 |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |