Kegelschmiernippel Form A mit Selbstformgewinde
DIN 71412 Stahl verz A Selbstformgewinde Sechskant
NPL-DIN71412-A-H1-(A3F)-SW11-6KT-SFG10X1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Selbstformgewinde, kegelig
- Sechskant
- Unterscheidungsmerkmal zu Standard-Kegelschmiernippeln: Kennrille unterhalb des Kegelkopfes
Datenblätter(X)
Form | A, H1 |
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 15 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg) | 5,5 mm |
Schlüsselweite (s1) | 11 mm |
Normen | DIN 71412 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |