Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kegelschmiernippel Form A, gerade DIN 71412 Form A, Edelstahl A1

DIN 71412 Edelstahl Form A Sechskant
NPL-DIN71412-A-H1-A1-SW7-6KT-M6

Art.-Nr. 098675 61
EAN 4053479668703
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
Mit kegeligem Gewinde

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Form

A, H1
Sechseckig

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M6 x 1

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

15 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg)

5,5 mm

Schlüsselweite (s1)

7 mm

Normen

DIN 71412

Werkstoff

Edelstahl A1, 1.4305