Kegelpfanne Form D DIN 6319, Stahl, Form D, Zink-Lamelle
KGLPF-DIN6319-D-(ZFSH)-D42,0
Art.-Nr. 043699442
EAN 4062856079261
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für Schraube | M36 |
Nenndurchmesser (d1) | 42 mm |
Außendurchmesser (d2) | 68 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Form | D |
