Kegelpfanne DIN 6319, Edelstahl A4, Form D, blank
DIN 6319 Edelstahl A4 blank Form D
KGLPF-DIN6319-D-A4-D9,6
Art.-Nr. 46478278
EAN 4061338958599
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 9,6 mm |
Außendurchmesser (d2) | 17 mm |
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Blank |
Form | D |
