Kegelpfanne DIN 6319, Edelstahl A4, Form D, blank
DIN 6319 Edelstahl A4 blank Form D
KGLPF-DIN6319-D-A4-D35
Art.-Nr. 464782730
EAN 7321130242232
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 35 mm |
Außendurchmesser (d2) | 56 mm |
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Blank |
Form | D |
