DIN 71412 Stahl verzinkt 45 Grad Form B
NPL-DIN71412-H2-(A2K)-M8
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M8 x 1 |
Länge (l1) | 18 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg) | 5,5 mm |
Schlüsselweite (s1) | 9 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Normen | DIN 71412 |
Form | B, H2 |
Steigung | 1 mm |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 7,8 g |