Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kegelschmiernippel abgewinkelte Form 45° DIN 71412 Form B, Stahl verzinkt

DIN 71412 Stahl verzinkt 45° Form B Vierkant
NPL-DIN71412-B-H2-(A3F)-SW11-4KT-M10X1

Art.-Nr. 098652
EAN 4011231917919
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
Kegliges Außengewinde selbstsichernd

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Form

B, H2
Vierkant

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M10 x 1

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Länge (l1)

20 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (lg)

5,5 mm

Schlüsselweite (s1)

11 mm

Normen

DIN 71412

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskant-Hutmutter hohe Form DIN 1587, Stahl FK6, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-HUT-6KT-DIN1587-A-SW7-(A2K)-M4