Kegelkerbstift ISO 8744 Stahl blank
ISO 8744 Stahl blank
STI-KGLKERB-ISO8744-4X28
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | ISO 8744, DIN 1471 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d) | 4 mm |
Länge (l1) | 28 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2,682 g |