Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kegelkerbstift ISO 8744 Stahl blank

ISO 8744 Stahl blank
STI-KGLKERB-ISO8744-4X24

Art.-Nr. 0248500424
EAN 4024835522564
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
Hinweisersetzt die DIN 1471
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 8744, DIN 1471

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l1)

24 mm

Produktgewicht (per Stück)

2,200 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen