Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kegelbürste HEAVY DUTY Edelstahl gezopft mit M14 Anschlussgewinde

KGLBURST-WS-HEAVYDUTY-EDST-D115X12MM

Art.-Nr. 5465321150

EAN 4065746776547

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kegelbürste HEAVY DUTY Edelstahl gezopft mit M14 Anschlussgewinde

Art.-Nr. 5465321150
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
Durch die besondere Form ideal zur Bearbeitung von Ecken, Kanten und schwer zugänglichen Stellen auf Edelstahl und Aluminium. Für schwere Bürstarbeiten.
  • Kein frühzeitiges Öffnen der Bündel möglich, falls die Bürste schräg angesetzt wird

  • Aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit durch die rechts-links gezopfte Kegelbürste

  • Für den direkten Einsatz auf Winkelschleifern
Hinweis
  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Optimale Ergebnisse lassen sich mit einem leistungsstarken Winkelschleifern erzielen.

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen↑↑↑↓
Bürstwirkung verringern↓↓↓↑
Bürste überträgt Grat↓ ↑↓
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Bearbeitung von Schweißnähten

  • Entfernung von Zunder, Rost, Lack, Schlacke etc.

  • Schalungsreinigung von Betonresten

Durchmesser (D)

115 mm

Nutzbreite (A)

12 mm

Nutzbare Drahtlänge (H)

24 mm

Werkzeugaufnahme (d)

M14

Drahtdurchmesser

0,5 mm

Ausführung

Rechts-Links gezopft

Werkstoff Draht

Edelstahl A2

Aggressivität

Hart

Geeignet für Winkelschleifer (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Drehzahl max.

15000 1/min

EN-Norm

1083-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen