Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kegelbürste gezopft mit Bohrung und Kunststoffbesatz gewellt

KGLBURST-PP-D180X20MM

Art.-Nr. 5465341807

EAN 4065746776240

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kegelbürste gezopft mit Bohrung und Kunststoffbesatz gewellt

Art.-Nr. 5465341807
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
Zur Flächenreinigung und Wildkrautentfernung bei Rasengittersteinen, Bordsteinen, gepflasterten Flächen oder anderen schwer zugänglichen Stellen

Schonend für empfindliche Bereiche


  • Zum Einsatz in sensiblen Bereichen wie z. B. in der Landwirtschaft durch den Kunstborstenbesatz

  • Weiche Kunstborsten verhindern Kratzer auf empfindlichen Oberflächen


Leicht und langlebig


  • Geringes Eigengewicht, ideal für die Verwendung mit der Akkusense

  • Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß
Hinweis
  • Beim Arbeiten mit Bürsten in Motorsensen gelten erhöhte Sicherheitsregeln

  • Bitte beachten Sie die maximalen Drehzahlangaben

  • Die Kegelbürsten sind ausschließlich für Freischneider & Motorsensen geeignet.

  • Nicht geeignet für Grastrimmer (auch nicht für Akku-Grastrimmer AGT 18 COMPACT)
Anwendungsgebiet
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen↑↑↑↓
Bürstwirkung verringern↓↓↓↑
Bürste überträgt Grat↓ ↑↓
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum effektiven Entfernen von Schadpflanzen auf Hofeinfahrten, Terrassen oder langen Wegen

  • Für Städte, Kommunen, Bauhöfen, Straßenmeistereien, Hausmeister und Dienstleistungsgewerben

  • Für Motorsense und Freischneider

Durchmesser (D)

180 mm

Nutzbreite (A)

18 mm

Werkzeugaufnahme (d)

20 mm

Ausführung

Gewellt

Nutzbare Drahtlänge (H)

55 mm

Drahtdurchmesser

1,6 mm

Werkstoff Draht

Nylon

Werkstoff

PP - Polypropylen

Geeignet für Freischneider (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Drehzahl max.

10000 1/min

Aggressivität

Weich

EN-Norm

1083-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen