Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kefe elem, műanyag

Kefe elem, műanyag

Cikksz. 4952600195
EAN 4056807472072
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
Pre-assembled brush element for aluminium roller track profiles
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Profil típus

I

Külső átmérő

31 mm

Kefe átmérője

15 mm

Hosszúság

50 mm

Szélesség

33.3 mm

Beépítési magasság

10 mm

Magasság

20 mm

Kefe magassága

7 mm

Anyag

PA – Poliamid

Szín

Fekete

Kivitel

ESD-képes

RoHS megfelelőség

Igen

Terméktömeg (darabonként)

14.000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk