Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kazıyıcı bıçak son derece keskin

Cam kazıyıcı için yedek bıçak, siyah
YEDEK BIÇAK-SİYAH(071466335 İÇİN)

Ürün no. 0714663363

EAN 4065746093347

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kazıyıcı bıçak son derece keskin

Ürün no. 0714663363
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
Yüksek temas basıncına uygun, çizilme riski taşıyan hassas yüzeylerde güvenle kullanılabilen dayanıklı bıçak
  • Her iki tarafında yüksek kaliteli 2 yönlü kesim

  • 0,5 mm bıçak kalınlığı olan özel soğutma işlemiyle sertleştirilmiş bıçak

  • Yuvarlatılmış kenarlar
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bıçak genişliği

40 mm

Bıçak yüksekliği

19,5 mm

Malzeme

Karbon çeliği

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Blade scraper with quick lock set

BLDESCPR-QUICK-LOCK-SET

Innovative clamping enables the fixation of steel and plastic blades in a matter of seconds
x 1 ad.
Blade scraper with quick-lock set in plastic box

BLDESCPR-SET-5BLDE-52PCS

Innovative scraper set with steel and plastic blades for universal use