Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kaynakçı şapkası, WSC 9-12

Kaynakçı şapkası, WSC 9-12

Ürün no. 0984700300

EAN 4053479255002

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kaynakçı şapkası, WSC 9-12

Ürün no. 0984700300
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
Lightweight, comfortable glare protection with automatic darkening
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Etkinleştirilmediğinde yarı saydamlık

Koruma seviyesi 3

Etkinleştirildiğinde yarı saydamlık

Koruma seviyesi 9-12

Ağırlık

425 g

Onay işareti

CE, ANSI, AS/NZS

EN standardı

166, 175, 379

Enerji ikmali

2 adet değiştirilebilir 3 V düğme pil (CR2032)

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-10 - 60 °C

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Sabitleme klipsi

RTNCLIP-(F.WELDCAP-WSC-9-12)

Suitable for welding caps and all Würth automatic welding helmets.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Düğme pil Lityum 3 V

DÜĞME PİL-LİTYUM 3V 20.0X3.2

Düşük kendi kendine boşalma seviyesi ve uzun raf ömrü – 10 yıl
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Dış mercek

PROTPLT-OUT-F.WELDCAP

x 5 ad.
İç mercek

PROTPLT-IN-(F.WELDCAP-WSC-9-12)

x 5 ad.
Baş ve boyun koruma

PROT-HD/NECK-(F.WELDCAP-WSC-9-12)

x 1 ad.
Burun desteği

NOSERST-(F.WELDCAP-WSC-9-12)

x 5 ad.
Batarya kapağı

BTRYCOV-(F.WELDCAP-WSC-9-12)

x 2 ad.