Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kaynak spreyi Ceramic HP

Kaynak spreyi Ceramic HP

Ürün no. 0893102600

EAN 4056807731193

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kaynak spreyi Ceramic HP

Ürün no. 0893102600
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
High-performance ceramic-based welding spray

İçerik

400 ml

Renk

Beyaz (taban malzemesi)

Kap

Aerosol kutusu

Kimyasal baz

Karışık neftyağı, çözücü, itici

Yoğunluk

0,64 g/ml

Üretimden itibaren raf ömrü

60 Ay

Yoğunluk koşulları

20°C'de

pH değeri

7,5

Silikon içermez

Evet

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler