Kaynak noktası keskisi Spotle TH-902 HSCo Longlife için
HSCo nkt kynk frz Longlife, Spotle TH-902 (7513080105) için
Ürün no. 0710141080
EAN 4061975395030
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Special magma çok katmanlı kaplama
- Kaplamasız punta kaynak frezelerine kıyasla 9 kata kadar daha uzun kullanma süresi
- Geleneksel kaplamalara kıyasla 2 kata kadar daha uzun kullanma süresi (800°C'ye kadar ısıya dirençli), ör. TiN
- Kaplamasız punta kaynak frezelerine kıyasla %50'ye kadar daha yüksek kesme hızı
Zorlu frezeleme koşulları için ekstra dengeli uç geometrisi
Geleneksel punta kaynak frezelerine kıyasla daha uzun kullanma süresi için optimize edilmiş uç geometrisi
Nokta kaynakta freze bıçağının mükemmel bir şekilde merkezlenmesi ve hassas frezeleme
115° merkezleme ucu
Çapaksız frezeleme
Freze köşelerinde 180° tepe açısı
%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
Veri sayfaları(X)
- Yüksek çekme mukavemetli (<= 1.200 N/mm2) kaporta sacı/çelik sac, dökme demir, paslanmaz çelik kaplama, pirinç kaplama, alüminyum kaplama, çinko kaplama, bronz kaplama, bakır kaplama ve plastik panellerde delik delme için uygundur
- 8 mm çapında tekdüze şaftlı ve özel sıkıştırma yüzeyli 40 mm uzunluğunda punta kaynak frezesi, TH-902 ve önceki T-575 Spotle cihazları için geliştirilmiştir
Sabit bir devir sayısının korunduğundan emin olun
Paslanmaz çelik saclar için maksimum devir sayısı
- ∅ 6 mm için maks. 1.200 dev/dk
- ∅ 8 mm için maks. 950 dev/dk
- ∅ 10 mm için maks. 730 dev/dk
1.200 N/mm2'ye kadar çelik panellerde/kaporta panellerinde maksimum devir sayısı
- ∅ 6 mm için maks. 1.650 dev/dk
- ∅ 8-9 mm için maks. 1.200 dev/dk
- ∅ 10 mm için maks. 950 dev/dk
Mümkünse soğutma sıvısı ve yağlayıcılar kullanın
Kalite | Würth-Standard |
Kesme malzemesi | HSCo |
Yüzey | Magma çok katmanlı kaplama |
Diş sayısı | 2 ADET |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1200 N/mm² |
Çap | 8 mm |
Uzunluk | 40 mm |
Mil çapı | 7,5 mm |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!