Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kaynak membranı WÜTOP Anschlussfix 2SK

Kaynak membranı WÜTOP Anschlussfix 2SK

Ürün no. 0681000149

EAN 4050641978332

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kaynak membranı WÜTOP Anschlussfix 2SK

Ürün no. 0681000149

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 18 m2

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Self-adhesive connecting membrane for purlins and wood frame construction
Kılavuz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

m² başına kaplama ağırlığı

170 g

Rulo uzunluğu

24 m

Rulo genişliği

0,75 m

Alan

18 m²

Palet başına rulo sayısı

30 ADET

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 80 °C

İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar

E - Normalde yanıcı / DIN EN 13501-1'e uygun

Su buharı difüzyonuna eşit hava katmanı kalınlığı/koşullar

20 m / EN 1931 ile uyumlu

Suyun nüfuz etmesine karşı direnç

W1

Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (boyuna)

275 N

Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (enine)

260 N

50 mm'de bir boyuna germe kuvveti

350 N

50 mm'de bir enine germe kuvveti

260 N

Sünme kapasitesi

65 %

Renk

Beyaz

Genişlik

0,75 m

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Folyo yapıştırıcı, WÜTOP

ADH-ROOFSHT-WUETOP-310ML

Tested system adhesive for permanent sealing of vapour retarders/barriers indoors without a clamping batten
Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL

EURASOL-TEK TARAFLI BANT 60MM

Extremely strong, versatile adhesive sealing tape for airtight and windproof bonding of non-breathable membranes, vapour barriers and vapour retarders and for airtight butt joint bonding of OSB boards
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Buhar önleyici WÜTOP® DB 2

WÜTOP BUHAR BARİYERİ (DB02) 1,5MX50M

İç mekan yenileme çalışmaları ve tavan arası düzenlemeleri için buhar geçirgen, nem düzenleyici, hava sızdırmaz ve kurulumu son derece kolay buhar önleyici. Buhar geçirgen alt membranlar ve çatı koruma filmleriyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır
x 75 m2
Buhar yavaşlatıcı WÜTOP Thermo Vario SD

VAPRETRDR-(VARIO SD)-W1,5M-L50M

Moisture-variable vapour retarder with the advantages of polyester technology
x 75 m2
Adh. sealing tape EURASOL conn tape plastered over

ADHSEALTPE-EURASOL-CONTAPE-B110MM-L30M

Extremely strong adhesive, can be plastered over, ideal for airtight connection of WÜTOP vapour retarders and vapour barriers
x 3 ad.