Kaydırmaz mat, granüle
Kaydırmaz mat, granüle
Ürün no. 071392 915
EAN 4053479336947
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Şunun için uygun: | Ağır yükler, Normal yükler |
Min. sürtünme | 0,6 µ |
Malzeme kalınlığı | 8 mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -40 - 115 °C |
Malzeme | Kimyasal olarak PUR ile bağlanmış kauçuk granüller |
Renk | Siyah |
Genişlik | 250 mm |
Uzunluk | 5000 mm |
m² başına kaplama ağırlığı | 6,88 kg |
Hacimsel ağırlık | 860 kg/m³ |
Min. kopma sırasında uzama | 60 % |
İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar | E - Normalde yanıcı / DIN EN 13501-1'e uygun |