Kaydırma plakası, parça kaynaklı
Kaydırma plakası, parça kaynaklı
Ürün no. 0862900068
EAN 4046778238975
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (L1) | 260 mm |
Genişlik (B) | 40 mm |
Kalınlık (t) | 6 mm |
Takviye ek parçası malzemesi | PTFE |
Malzeme | Çelik |
Maks. yük kuvveti | 28 kN |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 164 g |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |