Kaydırma parçası, z tip
Kaydırma parçası, z tip
Ürün no. 0862996061
EAN 4050382276896
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (L1) | 120 mm |
Kenar uzunluğu (LS) | 45 mm |
Genişlik (B) | 95 mm |
Kalınlık (t) | 5 mm |
Destek yüksekliği (k) | 22 mm |
Delik çapı (RL) | 17 mm |
Malzeme | Çelik |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 540,000 g |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |