Kaydırma askısı
Kaydırma askısı
Ürün no. 0862049010
EAN 4011231792158
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
İzin verilen yük | 1,3 kN |
Bağlantı dişi (G) | M10 |
Dış diş (AG) | M8/M10 |
Sürgü uzunluğu (X) | 35 mm |
Diş uzunluğu (LG) | 17 mm |
Genişlik (B) | 30 mm |
Uzunluk (L) | 60 mm |
Yükseklik (H) | 48 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 192,100 g |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |