Kaydırıcı vaks
Kaydırıcı vaks
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Balmumu |
Renk | Sarı, Beyaz |
Yoğunluk | 0,745 g/cm³ |
Min. sıcaklık koşulları | 5 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 60 °C |
Kaynama noktası | -35 °C |
Asit içermez | Evet |
Reçine içermez | Evet |
Mineral yağ içermez | Evet |
AOX içermez | Evet |
Klorlu | Hayır |
İçerik | 500 ml |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!