Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kauçuk profil yapıştırıcı

Kauçuk profil yapıştırıcı

Ürün no. 0890100014

EAN 4056807619941

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kauçuk profil yapıştırıcı

Ürün no. 0890100014
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
Üniversal kullanım için kontakt yapıştırıcı

Çok çeşitli yüzeylerde iyi yapışma özellikleri


  • Yüksek ilk yapışma

  • Hızlı kurutma


Kullanımı kolay


  • Kullanıma hazır

  • Fırçalı kullanışlı kutu

  • Yayması kolay


Su (deniz suyu dahil), benzin, seyreltilmiş asitler ve alkali çözeltilerin etkilerine karşı dayanıklı



Eskimeye karşı dayanıklı



Şeffaflaşarak kurur



Silikon içermez

Not
  • Doğrudan güneş ışığına ve ısıya maruz kalmaktan koruyun.

  • Profil EPDM Kauçuk yapıştırıcı, +15°C ile +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır
Kullanım alanı
Kullanım alanı

Tipik uygulamalar kapı ve pencere EPDM Kauçukları, contalar, arabalardaki, karavanlar ve teknelerdeki yalıtım paspasları ve astarların yanı sıra bağlama tabanları ve PU köpük tabakalarıdır. Halı döşemek için uygun değildir!

Kılavuz

Bileşenler kuru olmalı ve toz veya gres içermemelidir. Bir fırça veya makine ile uygulanabilir.


Yapıştırılacak her iki yüzeye de EPDM Kauçuk profil yapıştırıcısını eşit şekilde uygulayın. Emici malzemelere iki kat uygulayın. En az 10 dakikalık bir kuruma süresinden sonra yüzeyleri birbirine bastırın.


Daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formuna bakın.

Kimyasal baz

Polikloropren

Renk

Kehribar

Yoğunluk

0,83 g/cm³

Min./maks. işlem sıcaklığı

18 - 35 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-20 - +80 °C

Çözücü içermez

Hayır

Silikon içermez

Evet

İçerik

250 ml

İçerik ağırlığı

207 g

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler