Kauçuk fırça
Kauçuk fırça
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Fırça kılı malzemesi | Doğal kauçuk |
Tutma kolu malzemesi | Doğal kauçuk |
Dudak malzemesi | Doğal kauçuk |
Renk | Siyah |
Uzunluk | 260 mm |
Genişlik | 38 mm |
Yükseklik | 40 mm |
Tutma sapının uzunluğu | 130 mm |
Sert fırça uzunluğu | 25 mm |
Sert fırça uzunluğu | 7 mm |
Ağız uzunluğu | 10 mm |
Maks. su sıcaklığı | 50 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!