Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Katlanır kapı seti FT 20 A, ahşap kapılar için

Katlanır kapı seti FT 20 A, ahşap kapılar için

Ürün no. 0684563001

EAN 4024835072373

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Katlanır kapı seti FT 20 A, ahşap kapılar için

Ürün no. 0684563001
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
Side-mounted folding door fittings. The door is attached to the unit on one side using concealed hinges.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yük kapasitesi

20 kg

Maks. kapı genişliği için uygun

450 mm

Maks. kapı yüksekliği için uygun

2000 mm

Yükseklik ayarlama

+/- 2 mm

Malzeme

Çelik/basınçlı çinko döküm

Yüzey

Nikel kaplamalı

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Katlanır kapı kılavuz rayı, FT 20 A

GUIDRL-F.FLDDRFITT-SILVR-1180