Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Katlanabilir çalışma tezgahı

Katlanabilir çalışma tezgahı

Ürün no. 071593 10

EAN 4011231750325

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Katlanabilir çalışma tezgahı

Ürün no. 071593 10
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
Wooden board with angular, robust tubular iron frame
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün ağırlığı (parça başına)

28 kg

Çalışma tezgahı malzemesi

Ahşap

Renk

Kırmızı

Uzunluk (birlikte katlandığında)

700 mm

Genişlik (birlikte katlandığında)

1200 mm

Yükseklik (birlikte katlandığında)

150 mm

Uzunluk (açıldığında)

700 mm

Genişlik (açık)

1200 mm

Yükseklik (açıldığında)

810 mm

Yük kapasitesi

200 kg

Ağırlık

28 kg

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler