Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Značkovací barva na vozovky
Značkovací sprej s bezpečnostním uzávěrem pro označování poškozených vozovek a stavebních prací
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Bezpečnostní uzávěr pro čistou aplikaci
- Barva nemůže náhodně uniknout
- Ochrana prstů proti mlze a stříkající nátěrové hmotě
- Jemný a přesný barevný proud, který je ideální pro psaní
- Vynikající přilnavost k savým, nesavým i mírně vlhkým povrchům.
- Odolné vůči povětrnostním vlivům a mrazu, použitelné a odolné i ve vlhkém a chladném počasí (až -18 °C)
- Vysoce kvalitní pigmentace pro vynikající světlost a krytí (zřetelně viditelné z velké vzdálenosti)
- Krátká doba schnutí
- Vysoká oděruvzdornost
Čerstvé znečištění lze odstranit ředidlem. Ztvrdlou značkovací barvu lze odstranit vysokotlakým čističem a kartáčem. Skladovatelnost 2 roky.
Nevystavujte teplotám nad 50 °C.
Chraňte před slunečním zářením a jinými zdroji tepla a vznícení.
Stejně jako při všech ostatních skladovacích a manipulačních postupech důrazně doporučujeme nekouřit.
Pro dočasné značení (2 až 3 měsíce) chodníků a cest, poškozených vozovek a potrubí a vedení ve stavebnictví a při zaměřování. Lze použít na asfalt, beton, dřevo, kámen, sklo, kov atd. Dobrá přilnavost k absorpčním a neabsorpčním materiálům a mírně vlhkým povrchům.
Sprej důkladně protřepejte, aby bylo zajištěno dobré promíchání barvy (musí být slyšet zvuk míchacích kuliček). Po použití prostříkněte ventil, dokud nebude prázdný (nevychází žádné hnací médium), aby se vyčistil ventil a rozptylovač. Lze použít na jakýkoli typ povrchu, včetně vlhkých povrchů. Postřik doporučujeme provádět ze vzdálenosti přibližně 10 cm od barveného povrchu pro přesné a jasné značení.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!