Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zimní dieselové aditivum pro zlepšení výkonu
Zlepšuje účinnost filtrace a bod tuhnutí nafty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zabraňuje houstnutí
- Zabraňuje zanášení palivového potrubí a filtru
- Dieselový motor správně funguje i za nízkých teplot
- Zlepšuje filtrační schopnost a bod tuhnutí motorové nafty
- Zajišťuje provoz v zimním období a chladném počasí
- Kompatibilní se všemi konvenčními dieselovými palivy, avšak neúčinné s čistou organickou naftou
- Zlepšuje vlastnosti při teplotách -10 až -31 °C v závislosti na kvalitě paliva
Aditivum je nutno přidat před prvním výskytem vločkování; přípravek nemá účinek proti již vločkovanému palivu. V ideálním případě by aditivum mělo mít pokojovou teplotu a palivo by nemělo být chladnější než 0 °C. Aditivum se doporučuje přidat těsně před čerpáním paliva.
Pro motory všech osobních a nákladních vozů, autobusů a stavebních strojů včetně motorů se vstřikováním common rail a vstřikováním čerpadlem.
Pro optimální účinek nalijte obsah plechovky do nádrže při teplotě kolem 0 °C.
- Přidejte do paliva množství 1000 ml v poměru 1:1000.
- Přidáním 300 ml dosáhnete koncentrace v palivu 1:500.
- Objem 150 ml vystačí na 70 litrů paliva.
V chladném období doporučujeme častější aplikaci.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!