Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zinc safety spoke weight, BMW and Volkswagen Group
OEM quality
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Specially developed to meet the vehicle manufacturer's requirements
- Does away with the 2-part clamp weights for almost all German vehicle manufacturers (apart from Mercedes Benz).
- 5 and 10 g weights are manufactured from plastic (PP)
Safety spoke weights are supplied without springs. The springs must be ordered separately depending on the application (steel or aluminium rims).
Please note: 2-piece safety spoke weights are not approved on all aluminium rims. If adhesive weights are prescribed, we recommend the use of art. no. 0830 912...
For BMW steel/aluminium rims and VW steel/aluminium rims
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!