Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Pro vyrovnání potenciálů
Příchytka zemnicí objímky na trubky z mědi nebo pozinkované oceli
S připojovacím šroubem M6 a upínacím šroubem M5
Provedení: Rozpěrný čep M10 s maticí (průměr 10 mm)
Příčný profil 50 x 50 x 3 mm
Parapetní vedení, FB
Sáček s odlévací pryskyřicí, typ WÜ, do 10 kV
Sada permanentních značkovačů
Zamačkávací kabelové oko, kruhové Izolovaný polyamid
Přístrojová připojovací krabice do dutých stěn
Rozbočovací krabice WMini
Kabelová odbočka a rozvodná skříň, WKE E30-E90
Připojovací krabice do duté stěny S krytem šroubů