Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kotva vrtané tyče BSD
Otočný upevňovací kolík se silovým-tlačným závitem UNC pro štěrbinové spoje hliníkových nebo ocelových plechů. Vysoká úroveň ochrany proti korozi díky vločkovému zinkování.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Přímé šroubování do 6 mm silných hliníkových vytlačovaných profilů bez předvrtání.
- U hliníku o tloušťce nad 6 mm a ocelových spojů nad 4 mm, předvrtejte průměr 6 mm
- Rychlé a snadné šroubování, které šetří námahu díky integrovanému nucenému posuvu
- Vysoká nosnost a vysoký moment zatížení díky kvalitě kalené oceli
EN 14592
Je nutné dodržovat všeobecné podmínky uvedené v normách EN 14592:2008+A1:2012 a EC5 (EN 1995-1-1:2004 + AC:2006 + A1:2008).
Upínací kolíky pro uchycení štěrbinových spojů dřeva a plechů vyrobených z oceli nebo hliníku.
Přímé upevnění nebo umístění závrtného kolíku BSD při použití hliníkových vytlačovaných profilů.
V případě štěrbinových spojů plechů vyrobených z oceli nebo ohebných hliníkových plechů předvrtejte otvor do dřeva a štěrbinového kovového plechu o průměru 6 mm.
Při vytváření spojení s více střihy a při použití dřeva s hustotou větší než 350 kg/m³ umístěte šroubovou svorku kolmo ke kovovému plechu se štěrbinou, aby se zabránilo nadměrnému příčnému pnutí dřevěné podpěry během montáže.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!