Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zavírač dveří STS 340 s nůžkovým ramenem
Osvědčená kvalita, snadná a rychlá instalace
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Hydraulický zavírač dveří s řízenou zavírací sekvencí
- Zvýšená ochrana díky krytu odstranitelnému pouze nástrojem
- Hliníkové tělo
- Štíhlé provedení
- Přesné ovládání rychlosti zavírání a dorazu pomocí vnitřního šestihranného šroubu ze strany
- Lze přizpůsobit místním podmínkám
Klasifikační klíč: 4 | 8 | 2/3/5 | 1 | 1 | 3 |
Užitná třída: 4
Nepřetržitý provoz: 8
Velikost zavírače dveří: 2/3/5
Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 1
Bezpečnost: 1
Odolnost vůči korozi: 3
Zavírací sílu lze upravit změnou pozice montáže.
To znamená, že lze univerzální zavírač dveří použít na dveře různých hmotností a velikostí.
Pro montáž zavírače dveří ve vlhkých prostorách, nechráněné venkovní instalace nebo použití v prostředí s obsahem agresivních a korozivních látek je nutno použít speciální verzi nebo jiná ochranná opatření.
Zařízení pro zajištění dveří v otevřené poloze nelze použít pro protipožární a protikouřové dveře.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!