Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zásuvná spojka, dřevo/dřevo
Ideální řešení pro skryté i viditelné spoje; jsou dodávány v předmontovaném stavu a výrazně tak urychlují montáž.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Varianty
Zásuvná spojka sestává ze dvou hliníkových dílů, pomocí kterých lze vytvořit tvarově pevný spoj na klasickém rybinovém principu. Lze je používat v nejrůznějších situacích. Od dřevěných konstrukcí přes výrobu nábytku až po fixaci předmětů ke stěnám, střeše a stropu – možné je vše.
- Rychlá montáž zatížitelných spojů dřevo/dřevo
- Výrazně rychlejší montáž díky předmontovanému provedení
- Mnoho různých rozměrů pro realizaci spolehlivých řešení na míru
- Jednoduchý montážní systém se shodnými odstupy od okrajů a excentrickými šrouby pro vysokou pevnost
- Účinný přenos zatížení ve směru kolmo na směr zasunutí, přenos tahu, tlaku i zkrutu kolem všech tří os
- Vyhovuje požadavkům na požární ochranu R30 a R60
Požadované rozměry dřevěných dílů jsou uvedeny v následující tabulce. Doporučená hloubka řezu pro řady XS–M by měla být alespoň o 1 mm menší než celková tloušťka obou desek dohromady a nejméně o 3 mm menší u řady L–XXL. Pozor, delší šrouby je nutno zašroubovat až po tupý konec.
Je nutno použít speciální systémové šrouby vhodného typu podle typu spojky, jak je uvedeno v certifikátu ETA-12/0067; jedině tak lze zaručit zatížitelnost uvedenou ve specifikacích.
Obě spojovací destičky lze zajistit proti zvedání (je-li nutno) pomocí dvou samořezných pojistných šroubů.
Snadná a rychlá montáž zatížitelných spojů. Různé rozměry pro realizaci spolehlivých řešení na míru pro všechny aplikace. Oblasti použití:
- Dřevěné konstrukce
- Otevřené garáže
- Konstrukce nábytku
- Konstrukce schodiště
- Zimní zahrady
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!