Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zasklívací podložka, sada Pro dlouhodobé a profesionální ustavování bloků zasklívaných celků
Pro dlouhodobé a profesionální ustavování bloků zasklívaných celků
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Materiál: Polypropylen
- Odolné vůči stárnutí
- Odolné vůči vysokým teplotám
- Optimalizovaný systém žebrování pro vysoké pracovní zatížení
- Ověřená kompatibilita s běžnými sklenářskými tmely (na bázi polysulfidu, polyuretanu a silikonu)
- Odvětrávací kanálek pro vyrovnání tlaku par (platí pro podložky od šířky 32 mm, o tloušťce 2 mm a více)
Poznámky k použití
Zasklení musí být usazeno takovým způsobem, aby okraje skla nebyly vystaveny přílišnému namáhání. Okraje skla se nikde nesmí dotýkat rámu. Montážní poloha a množství zasklívacích podložek by měly odpovídat směrnici Technická směrnice pro zasklívání č.3: „Klínování zasklívacích celků“ (Technische Richtlinie des Glaserhandwerks Nr. 3: „Klotzung von Verglasungseinheiten“).
Vyrovnání podložky
Podložky by měly být umísťovány ve vzdálenosti na délku jedné podložky od rohů zasklívaných celků. V některých případech lze vzdálenost snížit na 20 mm, za předpokladu, že kvůli rámu a umístění podložky nedojde ke zvýšení rizika rozbití skla. V případě velmi širokých zasklívaných celků s pevným zasklením lze podložky umístit ve vzdálenosti 250 mm od rohů. Zasklívací podložky musí být umístěny v blízkosti kotvicích bodů rámu. V případě těžkých zasklívaných celků je třeba odpovídajícím způsobem navýšit počet zasklívacích podložek.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!